audio-technica
USBマイクロホン
Web会議やボイスチャットに適した小型・高音質USBマイクロホン
仕様
●ビット数:16bit/24bit●対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz●必要システム仕様USB2.0準拠(mm):Φ3.5(ステレオミニプラグ)
形式
バックエレクトレット・コンデンサー型
電源(V)
USB電源(DC5
コード長さ(m)
1.2
対応OS
Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey、macOS Ventura
周波数特性
40~12000Hz
プラグ
USB Type-A
指向性
単一指向性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58623525
ATR4800-USB
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください