アイ・エス
色が消える スティックノリ 8g×2P
材質(本体)
PVP
質量(g)
39
奥行(mm)
20
縦(mm)
86
横(mm)
20
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58623611
INS-K8-2
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください