木製システムレジ台 レジカウンター・レジスタンド用オプション 追加前面台 幅60cm

木製システムレジ台 レジカウンター・レジスタンド用オプション 追加前面台 幅60cm - ストア・エキスプレス木製システムレジ台 レジカウンター・レジスタンド用オプション 追加前面台 幅60cm - ストア・エキスプレス木製システムレジ台 レジカウンター・レジスタンド用オプション 追加前面台 幅60cm - ストア・エキスプレス木製システムレジ台 レジカウンター・レジスタンド用オプション 追加前面台 幅60cm - ストア・エキスプレス木製システムレジ台 レジカウンター・レジスタンド用オプション 追加前面台 幅60cm - ストア・エキスプレス木製システムレジ台 レジカウンター・レジスタンド用オプション 追加前面台 幅60cm - ストア・エキスプレス木製システムレジ台 レジカウンター・レジスタンド用オプション 追加前面台 幅60cm - ストア・エキスプレス木製システムレジ台 レジカウンター・レジスタンド用オプション 追加前面台 幅60cm - ストア・エキスプレス
用途【適合レジカウンター】メーカー品番:5214-600/602/601/603/605/604/606/608/607/609/611/610/612/613/615/614/616/617/619/618/620/582/583/584/570/571/572/573/574/575/576/577/578 2412-6000/6001/6003/6005/6004/6006/6007/6009/6008/6010/6011/6013/6012/6014/6020/6022/6021/6023/6024/6026/6025/6027/6028/6030/6029/6031/6032/6034/6033/6035/6036/6038/6037/6039/6040/6042/6041/6043/6050/6052/6051/6073/6053/6055/6054/6056/6057/6059/6058/6060/6061/6063/6062/6064/6065/6067/6066/6068/6069/6071/6070 【適合レジスタンド】メーカー品番:5214-621/622/623/624/625/626厚さ(mm)20質量(kg)2耐荷重(kg)10素材木製 強化コート紙貼り内容量1枚
注意
※【特記事項】
※ビスで取り付けるので、取り外すことはできません。高さ70cmの位置に取り付け可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
586239705214-700幅59.5×奥行15
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
586239795214-701幅59.5×奥行15
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
586239885214-702幅59.5×奥行15
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
586239975214-703幅89.5×奥行15
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
586240065214-704幅89.5×奥行15
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
586240155214-705幅89.5×奥行15
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする