木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅120cm ラスティック柄

木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅120cm ラスティック柄 - ストア・エキスプレス木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅120cm ラスティック柄 - ストア・エキスプレス木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅120cm ラスティック柄 - ストア・エキスプレス木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅120cm ラスティック柄 - ストア・エキスプレス木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅120cm ラスティック柄 - ストア・エキスプレス
用途【商品特徴】選べる棚割+ディスプレイできる小天板仕様。種別3分割タイプ質量(kg)55サイズ(cm)幅120×奥行60×高さ110耐荷重(kg)天板:60 小天板:10 可動棚:15/段素材木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板内寸(cm)内寸:収納部/幅115.6×奥行57.9×高さ64.8 収納部/上部(3)幅115.6×奥行57.9×高さ18 引き出し/幅51.8×奥行38.8×高さ7.7 小天板:奥行20 天板:30厚 棚厚:20 台輪部:幅119.4×奥行55.9×高さ7内容量1台
注意
※【特記事項】可動棚×2枚付き 棚は6cm間隔で9ヶ所に取り付けできます。 引き出し錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き 底板グロメット付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
586241192412-6059
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,387/税込¥4,826
北海道地方数量1につき¥7,020/税込¥7,722
沖縄地方数量1につき¥11,407/税込¥12,548
離島数量1につき¥11,407/税込¥12,548
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする