木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅180cm ホワイト

木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅180cm ホワイト ストア・エキスプレス 木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅180cm ホワイト ストア・エキスプレス 木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅180cm ホワイト ストア・エキスプレス 木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅180cm ホワイト ストア・エキスプレス

用途【商品特徴】選べる棚割+ディスプレイできる小天板仕様。 種別5分割タイプ 質量(kg)83 サイズ(cm)幅180×奥行60×高さ110 耐荷重(kg)天板:60 小天板:10 可動棚:20/段 寸法(cm)収納部(右側)幅56.8×奥行57.9×高さ64.8 収納部(左側&中央)上部/幅115.6×奥行57.9×高さ18 収納部(左側&中央)下部/幅56.8×奥行57.9×高さ44.8 引き出し幅51.8×奥行38.8×高さ7.7 小天板:奥行20 天板:30厚 棚厚:20 台輪部:幅178.2×奥行55.9×高さ7 素材木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板 内容量1台
注意
※【特記事項】可動棚:右側×1枚付き 左側&中央×2枚付き 棚は6cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。 引き出し:右側錠(鍵×2本)付き×1・左側&中央錠無し×2 底板グロメット付き アジャスター付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58624207 2412-6066
オープン
159,800
175,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,180 / 税込 1,298
北海道地方 数量1につき 2,260 / 税込 2,486
沖縄地方 数量1につき 2,780 / 税込 3,058
離島 数量1につき 2,780 / 税込 3,058

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする