木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅180cm エクリュ
用途【商品特徴】選べる棚割+ディスプレイできる小天板仕様。
種別6分割タイプ
質量(kg)84
サイズ(cm)幅180×奥行60×高さ110
耐荷重(kg)天板:60 小天板:10 可動棚:20/段
寸法(cm)収納部(右側)幅56.8×奥行57.9×高さ64.8 収納部(左側&中央)幅56.8×奥行57.9×高さ64.8 引き出し/幅51.8×奥行38.8×高さ7.7 小天板:奥行20 天板:30厚 棚厚:20 台輪部:幅178.2×奥行55.9×高さ7
素材木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
内容量1台
注意
※【特記事項】可動棚:右側×1枚付き 左側&中央×4枚付き 棚は6cm間隔で9ヶ所に取り付けできます。 引き出し:右側錠(鍵×2本)付き×1・左側&中央錠無し×2 底板グロメット付き アジャスター付き※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,180 / 税込 ¥ 1,298 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,260 / 税込 ¥ 2,486 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,780 / 税込 ¥ 3,058 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,780 / 税込 ¥ 3,058 |