ストア・エキスプレス
木製一体型レジ台 バックカウンター用オプション 追加棚 幅90cm用
厚さ(mm)
棚:20
サイズ(cm)
幅41.6×奥行40
耐荷重(kg)
10 /段
素材
木製 強化コート紙貼り
内容量
1枚
注意
※【特記事項】棚受けダボは同梱されています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58623909
2412-5210
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58623918
2412-5220
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58623927
2412-5230
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650