エア式同等の強力トルク、ロングアンビル仕様で大型自動車のホイール脱着等に最適。
・エア式同等の強力トルク
最大締付けトルク2,850N・m、最大緩めトルク4,000N・mと非常にパワフル。
・ハイパワーブラシレスモータ搭載
高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
・充電式ならではの快適作業
エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。
・ロングアンビル仕様
大型自動車のホイール脱着等に。
・コンパクトで優れた取り回し性
モータを縦置きにレイアウトしたことにより、全長570mmとコンパクト。
・作業効率向上、3つのモードを搭載
1正逆転オートストップモード2スイッチ全速モード3打撃力4段切替
他特長
防水保護等級IPX6
防滴・防じん「アプト」
リング発光LEDライト採用
ツールレスサイドハンドル採用
ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式
吊り下げ用リング付
無段変速
正逆転切替
ブレーキ付