宮島化学工業
芯ロープ
1本撚り
未溶着のロープ
用途
農作物の収穫、出荷・荷造りなどに
滑加工用
材質
PP
色
白
長さ(m)
2800
太さ(mm)
約1
内容量
1箱(2巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58651936
PP2800
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください