宮島化学工業
ポリ玉巻テープ
PE素材の為、紫外線に強く屋外作業に最適
内取りで折りたたみ状態の為、結びやすい
用途
新聞や雑誌、古紙等の荷造りに!
材質
ポリエチレン
長さ(m)
400
太さ(mm)
約50
内容量
1箱(40巻)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58652435
TE404
黄
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58652451
TE405
緑
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58652460
TE406
紫
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください