宮島化学工業
PP細紐
3本撚り、未溶着
持ち運びに便利なコンパクトサイズのPPロープ
用途
農作物の収穫、出荷・荷造り、新聞や雑誌、古紙の結束など
材質
PP
色
緑
長さ(m)
240
太さ(mm)
約1
内容量
1箱(100巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58651961
BR-030G
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください