曜日別特売

踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製

踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製 - Ruedamann踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製 - Ruedamann踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製 - Ruedamann踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製 - Ruedamann踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製 - Ruedamann踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製 - Ruedamann

踏み台は三段(17.5cm-20.5-23.5cm)で高さを調整可能です。車の乗り降り用としても適しています。足場の表面には溝状の設計があり、滑り止めの効き目を発揮します。メーカーの踏み台の脚立はスチール製で、もっと頑丈で耐用です。車乗り降り踏み台は四つの脚に各一つのボタンがあり、それを押せば脚を折って収納できます。

用途手の届かない所からものを取り出したり、自分で車を洗いたり、家の窓を拭いたりする場合には活躍します。車での乗り降りには踏み台として持ち出すのにも便利です。玄関、階段、バスルーム、外階段や凹凸のある地面にも適用のトイレ踏み台です。材質合金鋼質量(kg)約2.16ブラック幅(cm)38内容1個耐荷重(kg)150高さ(cm)4.5奥行き(cm)26内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58653957CRS153826BK
3,799
3,798
4,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする