踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製

踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製 - Ruedamann踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製 - Ruedamann踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製 - Ruedamann踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製 - Ruedamann踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製 - Ruedamann踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製 - Ruedamann

踏み台は三段(17.5cm-20.5-23.6cm)で高さを調整可能です。車の乗り降り用としても適しています。足場の表面には溝状の設計があり、滑り止めの効き目を発揮します。メーカーの踏み台の脚立はスチール製で、もっと頑丈で耐用です。車乗り降り踏み台は四つの脚に各一つのボタンがあり、それを押せば脚を折って収納できます。

用途手の届かない所からものを取り出したり、自分で車を洗いたり、家の窓を拭いたりする場合には活躍します。車での乗り降りには踏み台として持ち出すのにも便利です。玄関、階段、バスルーム、外階段や凹凸のある地面にも適用のトイレ踏み台です。材質合金鋼ホワイト質量(kg)約2.16幅(cm)38内容1個耐荷重(kg)150高さ(cm)4.5奥行き(cm)26内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58653966CRS153826WH150
3,799
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする