丸善織物
マジックテープ付コーナーパット
ベルトを通さずに任意の位置に装着可能なマジックテープ着脱タイプのコーナーパットです。
厚さ(mm)
4
色
オレンジ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
適合ベルト幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58657055
MC-25L
300
40、(展開)100
25
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
58657071
MC-50
300
70、(展開)200
35・38・50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58657080
MC-75
400
95、(展開)250
75
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください