22インチFHD録画機能付ポータブルTV

22インチFHD録画機能付ポータブルTV - ダイアモンドヘッド22インチFHD録画機能付ポータブルTV - ダイアモンドヘッド22インチFHD録画機能付ポータブルTV - ダイアモンドヘッド22インチFHD録画機能付ポータブルTV - ダイアモンドヘッド22インチFHD録画機能付ポータブルTV - ダイアモンドヘッド22インチFHD録画機能付ポータブルTV - ダイアモンドヘッド22インチFHD録画機能付ポータブルTV - ダイアモンドヘッド22インチFHD録画機能付ポータブルTV - ダイアモンドヘッド

22インチFULL HD(1920*1080)高精細の美しい映像が楽しめるポータブルテレビ。HDMI端子を搭載しており、PCのサブモニターやゲーム用モニターにも使用可能です。フックで壁掛けに、また自立スタンド付きでラクなスタイルで視聴可能。またVESAマウントにも対応しており、モニターアーム等への取付も可能。
AC、DC、内蔵バッテリーの3電源対応の便利さも魅力。
USBメモリーや外付けHDに接続して地デジ番組の録画再生も可能です。

その他リモコン到達距離:本体受光部正面から3m以内、VESA:100×100mmセット内容リモコン(テスト用乾電池含む)、AVケーブル、簡易アンテナ、ACアダプタ、カーアダプタ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書質量(kg)約2.9消費電力(W)28(AC時)、待機電力:<0.5電源AC:AC100-240V50/60Hz DC12V3.0A、DC:DC12V、内蔵バッテリー:DC7.4V37Wh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×45×333データメモリ容量地デジ録画用ポート~500GB推奨※1TBまで動作確認済み、データ再生(録音)用ポート~32GBまでのメモリーを推奨液晶パネル21.5インチ、解像度:1920×1080pixel、応答速度:14ms、アスペクト比:16:9、コントラスト比:1000:1、視野角度:140°×140°充電時間(時間)7.5(電源切状態)スピーカー3+3W受信周波数UHF470MHz-770MHz(UHF13-62ch)(CATV:C13-C63)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応端子アンテナ入力(地デジ)、miniB-CASカードスロット、USB端子(録画用)、AV入力端子、HDMI端子、USB端子(外部メモリーデータ再生)、イヤホン端子再生時間(時間)2再生形式動画 MP4・WMV・AVI・3GP・RMVB/MVB 画像 JPEG・BMP 音声 MP3・WMA・WAV・AAC テキスト TXT内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58653029OT-PHT22TE
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする