録画機能付 DVD搭載22V型ポータブルテレビ

録画機能付 DVD搭載22V型ポータブルテレビ - ダイアモンドヘッド録画機能付 DVD搭載22V型ポータブルテレビ - ダイアモンドヘッド録画機能付 DVD搭載22V型ポータブルテレビ - ダイアモンドヘッド録画機能付 DVD搭載22V型ポータブルテレビ - ダイアモンドヘッド録画機能付 DVD搭載22V型ポータブルテレビ - ダイアモンドヘッド録画機能付 DVD搭載22V型ポータブルテレビ - ダイアモンドヘッド録画機能付 DVD搭載22V型ポータブルテレビ - ダイアモンドヘッド録画機能付 DVD搭載22V型ポータブルテレビ - ダイアモンドヘッド

ポータブルシリーズ最大サイズ22V型フルハイビジョン録画機能付きDVD搭載ポータブルテレビです。地上デジタル放送はフルセグ・ワンセグ自動切替可能です。
ポータブルでありながら高精細フルハイビジョン液晶パネルを搭載し、DVDプレーヤー&USB端子を搭載。USBメモリやハードディスクと接続することで地デジ番組の録画・再生が可能です。またHDMI端子付きでゲームモニターやサブモニターとしてもご利用いただけます。
壁掛け&スタンドの2WAY、家庭用AC・車載用DC・バッテリーの3電源に対応ですので、手軽さと大画面を兼ね備えた欲張り仕様です。

付属品リモコン(リモコンテスト用単4形乾電池×2)、AVケーブル、簡易アンテナ、ACアダプタ、カーアダプタ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書質量(kg)2.9出力(W)【スピーカー】3+3消費電力(W)28(電源アダプター使用時)、待機電力:0.5電源ACアダプター:入力AC100V50/60Hz/出力DC12V / 3A、カーアダプター:入力DC12V/出力DC12V / 3A、バッテリー:5000mah / 7.4V(満充電時間7.5時間(電源切状態)、連続使用時間2時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×45×333データメモリ容量【HDD/USBメモリ】地デジ録画用ポート~500GB推奨※1TBまで動作確認済み データ再生(録音)用ポート~32GBまでのメモリーを推奨液晶パネル21.5インチ、解像度:1920×1080pixel、応答速度:14ms、アスペクト比:16:9、コントラスト比:1000:1、視野角度:140°×140°入力端子アンテナ入力端子×1(地上デジタル)、miniB-CASカードスロット×1、USB端子(録画用)×1、AV入力端子×1、HDMI端子×1(Ver.1.4)、USB端子(外部メモリデータ再生/CD録音)×1受信周波数UHF470MHz-770MHz(UHF13-62ch)(CATV:C13-C63)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応出力端子イヤホン端子(ステレオミニピン3.5mm)再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/RW、CD、CD-R/RW、DVD-VIDO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3再生形式動画:MP4・WMV・AVI・3GP・RMVB/MVB、画像:JPEG・BMP、音声:MP3・WMA・WAV・AAC、テキスト:TXT内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58652828OT-TVD22TE
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする