曜日別特売

地デジチューナー搭載 17型液晶DVDプレーヤー

地デジチューナー搭載 17型液晶DVDプレーヤー - ダイアモンドヘッド地デジチューナー搭載 17型液晶DVDプレーヤー - ダイアモンドヘッド地デジチューナー搭載 17型液晶DVDプレーヤー - ダイアモンドヘッド地デジチューナー搭載 17型液晶DVDプレーヤー - ダイアモンドヘッド地デジチューナー搭載 17型液晶DVDプレーヤー - ダイアモンドヘッド地デジチューナー搭載 17型液晶DVDプレーヤー - ダイアモンドヘッド地デジチューナー搭載 17型液晶DVDプレーヤー - ダイアモンドヘッド

テレビ番組が視聴できる!HDMI接続でサブモニターとして使える!USB外付けメモリーにテレビ番組録画ができる!DVDプレーヤーを超えるマルチな使い方ができる1台です。
上下可変するスタンドは壁掛けフックにもなり、立てても掛けてもOKでお好きな場所・スタイルで視聴できます。
家庭用AC・車用DC・バッテリーの3電源に対応し、機動力もバツグンです。

付属品本体 / リモコン / イヤホン / AVケーブル / miniB-CAS カード / AC アダプター / 車載用DC シガーアダプター / 簡易型TV受信用アンテナ( 4) / 取扱説明書 / 保証書質量(kg)1.6(バッテリー含む)消費電力(W)24(待機時1)電源本体定格DC12V2.0A ※ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、内蔵充電池Li-PO 7.4V 3000mAh 22.2Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)398×272×41インターフェース〈メディアプレーアー用ポート〉 USB-TypeA(2.0)〈地デジ録画用ポート〉USB-TypeA(2.0)液晶パネル17型TFT/LEDバックライト/1440×900RGB出入力端子電源入力 / HDMI 入力 / AV入力 / イヤホン出力 / miniB-CAS スロット / アンテナ入力受信局地上デジタル放送(UHF / 物理CH:13~62ch) EPG番組ガイド:8日再生可能ファイル形式DVDビデオ / DVD-R/RW(CPRM/VR 対応) / オーディオCD / CD-R/RW再生形式〈動画〉MP4 / MPEG-PS / WMV / AVI〈音楽〉MP3 / WMA / WAV〈画像〉JPEG / BMP〈テキスト〉TXT内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58652837OT-FTD17AK-WH
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする