センチュリー
ACプラグ付きモバイル充電器 エコトーク5000
電池容量5000mAhのモバイルバッテリーです。スイングタイプのACプラグで持ち運びにも便利です。Type-CとUSB-Aポートを備え、2台同時充電も可能です。
セット内容
microUSBケーブル、Type-C変換アダプタ
質量(g)
約163
出力
DC5V2.1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×121×21
入力
AC100-240V50/60Hz 0.28AMax
対応コネクタ
microUSB、Type-C
バッテリー
リチウム
使用環境温度(℃)
5~35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58652871
IETAC50-MC
オープン
¥
2,618
¥
2,880
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください