ワイヤレスタッチライトスピーカー

ワイヤレスタッチライトスピーカー HAC

照明の色を変えて自分だけの空間で音楽を楽しもう♪ワンタッチ操作で「暖色/カラーモード」と照明光を切替可能。暖色モードは3段階で明るさの調節が可能。カラーライトモードでは7色+イルミネーションの点灯パターンを搭載。音と光でムードのある世界観で音楽を楽しもう。

材質アクリル・鉄・PP 質量(g)200 電源USB充電DC5V1A リチウムイオン充電池600mAh 周波数【再生】18Hz-25kHz 連続使用時間暖色ライト(弱点灯):4時間/スピーカー:2.5時間/暖色ライト(弱点灯)+スピーカー:1.5時間 ランプ暖色モード(3段階調光)、カラーモード(7色+イルミネーション2種) 通信方式BluetoothVer.5.0、class2、通信距離約10m 充電時間2時間(※充電用ケーブルの付属はありません。充電用Type-Cケーブル及び5V1A変換アダプターまたはパソコンUSB-Aポートより充電ください。※C-Cケーブルの場合、充電が反応しない場合があります) 周波数範囲2.4GHz スピーカー出力3W、インピーダンス4Ω、S/N比:82db 端子microSDスロット、AUXジャック、Type-Cポート、USBポート 直径×高さ(cm)9.5×12 対応プロファイルA2DP、AVRCP 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58653011 HAC-4660
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする