宮島化学工業
しゅろ縄に似たロープ
生垣の誘因や干し柿ロープなどから、ラッピングまで幅広く使える
2本撚り、未溶着のPPロープ
用途
農作物の収穫、出荷・荷造り、新聞や雑誌、古紙の結束など
材質
ポリプロピレン
色
黒
長さ(m)
80
太さ(mm)
約3
内容量
1箱(60巻)
注意
※可燃物ですので日のそばに置かないでください
※幼児や子供の手の届かないところに保管してください
※保管は直射日光を避け、涼しいところにおいてください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58651970
BR-038BK
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください