宮島化学工業
Smart 玉巻ロープ
3本撚り
PPロープ
強度があり縛りやすい
用途
新聞や雑誌、古紙等の荷造りなど
材質
ポリプロピレン
色
白
長さ(m)
100
太さ(mm)
約5
内容量
1箱(36巻)
注意
※火のそばに置かないでください
※鋭い角や粗い面を持つものと擦らないでください
※保管する時は屋内の乳幼児の手の届かない所に置いてください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58652085
ES-510
約5
100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください