宮島化学工業
玉巻テープ
持ち運び便利なコンパクトサイズ
柔らかくて軽い
用途
園芸、荷造りに便利
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
300
太さ(mm)
約50
内容量
1箱(48巻)
注意
※直射日光や高温を避け保管してください。劣化により強度が弱くなります
※粗面な場所や摩擦により切れやすくなります
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58652295
MS-030
白
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58652311
MS-030B
青
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58652320
MS-030R
赤
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58652329
MS-030Y
黄
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58652338
MS-030G
緑
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58652347
MS-030V
紫
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください