宮島化学工業
ニューロープ
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
強度があり縛りやすい
用途
園芸、荷造りに便利
材質
ポリプロピレン
内容量
1箱(48巻)
注意
※直射日光や高温を避け保管してください。劣化により強度が弱くなります
※粗面な場所や摩擦により切れやすくなります
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
長さ(m)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58651997
HR-051
白
100
約5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
58652006
HR-052
青
100
約5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
58652015
HR-053
赤
100
約5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
58652031
HR-054
黄
100
約5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
58652040
HR-055
緑
100
約5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
58652049
HR-061
イグサ
80
約6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58652058
HR-062
わら
80
約6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください