曜日別特売

PP荷造りひも

PP荷造りひも - 宮島化学工業

持ち運び便利なコンパクトサイズ
柔らかくて軽い
テープの幅が広いことから持ち運ぶ時に手が痛くなりにくい

用途園芸、荷造りに便利材質ポリプロピレン長さ(m)80太さ(mm)約200内容量1箱(40巻)
注意
※直射日光や高温を避け保管してください。劣化により強度が弱くなります
※粗面な場所や摩擦により切れやすくなります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58652365TT2680約20080
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする