シエクル レスポンスリング

シエクル レスポンスリング - シエクルシエクル レスポンスリング - シエクルシエクル レスポンスリング - シエクルシエクル レスポンスリング - シエクルシエクル レスポンスリング - シエクルシエクル レスポンスリング - シエクル

siecle(シエクル) レスポンスリング、RS04RS #10です。
このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。
エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。
ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く

適合車種【スイフトスポーツ】年式:2005.09-2011.12、型式:ZC31S、エンジン型式:M16A、【スイフト/スイフトスポーツ】年式:2007.05-2010.09、型式:ZC71S、エンジン型式:K12B、【スイフトスポーツ】年式:2017.09-、型式:ZC33S、エンジン型式:K14C(TC)、【スプラッシュ】年式:2008.10-2011.01、型式:XB32S、エンジン型式:K12B内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※適合につきましてはメーカー適合をもとに記載いたしております。モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58651227RS04RS
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする