μデッキスリム 一般タイプ

μデッキスリム 一般タイプ - 真和工業μデッキスリム 一般タイプ - 真和工業μデッキスリム 一般タイプ - 真和工業μデッキスリム 一般タイプ - 真和工業μデッキスリム 一般タイプ - 真和工業

誰でも安全に効率よく「運ぶ」から「滑らせる」へ
リフトが侵入できない狭いスペースから重い荷物を運ぶ・・・。
コンベアを導入したいけれど、置くスペースがない・・・。
落として怪我をしてしまったり、何より身体に負担がかかりますよね。
倉庫内の限られたスペースも有効に活用したいもの。
そこでオススメしたいのがこちら『μデッキパネル』です。
摩擦係数(μ:ミュー)を低減したこの製品。
なんと、直接製品箱やパレットを「滑らせる」ことができます。
縦/横移動もできるので、倉庫の床面に敷き詰めて、できるだけ運ぶ機材を使わず、製品だけを移動させることができます。
搬入口の左右に設置し、荷物を滑らせて倉庫へ なんてことも◎
スリムタイプはパネルと床の境界にオススメ!!

用途床や作業台に設置することで、手押しで製品やパレットを滑らせることができ、作業効率の向上、省スペース化、作業者の負担軽減に貢献します。仕様低摩擦タイプ、製品質量に対する摺動必要力:約1/9質量(kg)移送可能:150グレー質量(g)約200/枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×90×8.3素材ポリアセタール(POM)耐荷重(t)4内容量1箱(40枚)
注意
※移送可能な重量は 150kg 程度です。
※設置には、専用の固定具または両面テープで簡単に据え付けができますが、付属はしておりません。
※本製品は材料の性質上、使用環境により寸法が変化(最大2%)することがあります。
※本製品は滑り易く、使用方法を誤ると大変危険です。必ず製品をご使用になる前に取扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
※本製品は金属類や小石等のない平坦な場所を確認してからお使い下さい。
※ぬれた状態でのご使用は大変滑り易くなりますので、十分な注意が必要です。
※油、溶接等がかかった場合は、中性洗剤で洗浄し、よく洗い流してからご使用下さい。
※本製品を積み重ねての移動、保管の際は、大変滑り易く危険です。ラップ材などで固定して動かないことをご確認下さい。
※移動対象物を積み上げて移動する場合、作業者の身長を超えないようにしてください。
※地震が発生した際は、μテッキパネルとの掲載物が大きく滑走するおそれがありますので、掲載物の滑走防止や荷崩れ防止措置を講じてください。
※本製品は消防法上の指定可燃物であるため、火災の伝播が速く、延焼する危険性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58659295DKSL-GY
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする