SMC
JXC5-LEM Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
仕様
標準仕様
ストローク(mm)
600
サイズ
32
シリーズ
LEMH-動アクチュエータ/コンパクトスライドリニアガイド片軸
モータータイプ
ステップモータ(サーボ DC24V)
取付け方法
ねじ取付形
軸数
1軸
リード(mm)
48
プロトコル
パラレル入力(NPN)
RoHS指令(10物質対応)
対応
モータ配置
上折返し
I/Oケーブル長さ(m)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58673785
JXC5171-LEMH32T-600
¥
23,550
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください