チタン 六角穴付きボルト

チタン 六角穴付きボルト - アローズチタン 六角穴付きボルト - アローズ

軽量、高強度、高耐食性などの優れた特性を持つことから、航空機をはじめ電力、自動車、建材等、幅広い分野で活躍しています。

用途六角穴付ボルトについて円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトで、六角レンチにて締結します。 キャップスクリューとも呼ばれます。材質チタン取付穴六角穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(5個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
頭部厚(mm)
首下長(mm)
ねじの呼び
頭径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58672866M3 首下100.5310M35.5
オープン
5,120
5,632(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58672665M3 首下60.536M35.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58672681M3 首下80.538M35.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58672690M3 首下100.5310M35.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58672699M3 首下120.5312M35.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58672708M3 首下160.5316M35.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58672717M4 首下60.746M47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58672726M4 首下80.748M47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58672735M4 首下100.7410M47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58672751M4 首下120.7412M47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58672760M4 首下160.7416M47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58672769M5 首下60.856M58.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58672778M5 首下80.858M58.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58672787M5 首下100.8510M58.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58672796M5 首下120.8512M58.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58672805M5 首下160.8516M58.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58672821M6 首下6166M610
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58672830M6 首下8168M610
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58672839M6 首下101610M610
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58672848M6 首下121612M610
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58672857M6 首下161616M610
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする