ハステロイ 六角穴付きボルト

ハステロイ 六角穴付きボルト - アローズハステロイ 六角穴付きボルト - アローズ

ハステロイは主成分のニッケル(Ni)にモリブデン(Mo)やクロム(Cr)を加えることで、耐食性や耐熱性を高めた合金で、非常に加工が難しい難削材と言われています。

用途六角穴付ボルトについて円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトで、六角レンチにて締結します。 キャップスクリューとも呼ばれます。材質ハステロイ取付穴六角穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(5個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
頭部厚(mm)
首下長(mm)
ねじの呼び
頭径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58673478M6 首下6166M610
オープン
6,139
6,753(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58673277M3 首下60.536M35.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58673286M3 首下80.538M35.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58673295M3 首下100.5310M35.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58673311M3 首下120.5312M35.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58673320M3 首下160.5316M35.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58673329M4 首下60.746M47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58673338M4 首下80.748M47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58673347M4 首下100.7410M47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58673356M4 首下120.7412M47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58673365M4 首下160.7416M47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58673381M5 首下60.856M58.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58673390M5 首下80.858M58.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58673399M5 首下100.8510M58.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58673408M5 首下120.8512M58.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58673417M5 首下160.8516M58.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58673426M6 首下6166M610
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58673435M6 首下8168M610
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58673451M6 首下101610M610
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58673460M6 首下121612M610
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58673469M6 首下161616M610
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする