モリブデン 六角穴付きボルト

モリブデン 六角穴付きボルト - アローズモリブデン 六角穴付きボルト - アローズ

非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角穴付きボルトです。

用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデン取付穴六角穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(1個)
注意
※再結晶温度は800℃~1200℃程度。
全27種類を絞り込む
ピッチ
首下長(mm)
ねじの呼び
27種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ
深さ(mm)
頭部厚(mm)
首下長(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58671396AMC3x60.5【六角】1.336M3
オープン
4,686
5,155(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671405AMC3x80.5【六角】1.338M3
オープン
4,886
5,375(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671421AMC3x100.5【六角】1.3310M3
オープン
5,072
5,579(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671430AMC3x120.5【六角】1.3312M3
オープン
5,272
5,799(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671439AMC3x160.5【六角】1.3316M3
オープン
5,743
6,317(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671448AMC3x200.5【六角】1.3320M3
オープン
6,286
6,915(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671457AMC4x80.7【六角】248M4
オープン
5,472
6,019(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671466AMC4x100.7【六角】2410M4
オープン
5,600
6,160(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671475AMC4x120.7【六角】2412M4
オープン
5,843
6,427(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671491AMC4x160.7【六角】2416M4
オープン
6,358
6,994(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671500AMC4x200.7【六角】2420M4
オープン
6,758
7,434(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671509AMC4x250.7【六角】2425M4
オープン
8,286
9,115(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671518AMC5x100.8【六角】2.5510M5
オープン
6,229
6,852(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671527AMC5x120.8【六角】2.5512M5
オープン
6,400
7,040(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671536AMC5x160.8【六角】2.5516M5
オープン
6,758
7,434(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671545AMC5x200.8【六角】2.5520M5
オープン
7,715
8,487(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671561AMC5x250.8【六角】2.5525M5
オープン
8,372
9,209(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671570AMC6x121【六角】3612M6
オープン
7,429
8,172(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671579AMC6x161【六角】3616M6
オープン
8,072
8,879(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671588AMC6x201【六角】3620M6
オープン
9,143
10,057(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671597AMC6x251【六角】3625M6
オープン
10,329
11,362(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671606AMC6x301.25【六角】3630M6
オープン
11,400
12,540(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671615AMC8x161.25【六角】5816M8
オープン
11,843
13,027(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671631AMC8x201.25【六角】5820M8
オープン
12,415
13,657(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671640AMC8x251.25【六角】5825M8
オープン
14,772
16,249(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671649AMC8x301.25【六角】5830M8
オープン
16,115
17,727(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58671658AMC8x351.25【六角】5835M8
オープン
18,286
20,115(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする