アルミス
ノーパンクタイヤ 8×2.2
材質
プラスチックホイール
質量(kg)
0.8
車輪径(Φmm)
220
車輪幅(mm)
60
ボス幅(mm)
80
車軸径(mm)
20
内容量
1箱(6個)
注意
※適合機種:AK3-48NK/AK-49NK
※ご自身の製品に合うかどうかサイズをお確かめの上お買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58674318
AK-20TNK
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600