曜日別特売

急速充電対応USBポート トヨタAタイプ

急速充電対応USBポート トヨタAタイプ - Hearts急速充電対応USBポート トヨタAタイプ - Hearts

・Heartsの急速充電対応USBポート、UPTYACN001です。
・トヨタAタイプの急速充電対応 USBポートが2つをカプラーオンで取付可能です。
・最大容量出力3A/5A。夜間でもわかりやすいホワイトイルミネーション付きです。

セット内容本体×1、取扱説明書イルミネーション:ホワイト保証期間初期不良/配送時保証あり適合車種ハイエース/レジアスエース、年式:2013/11~、4型~現行、※1型~3型対応用有り、型式:TRH/KDH/GDH2## バン スーパーGL/ワゴンGL、タイプ:ワイドボディ/標準ボディ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58674686UPTYACN001
4,455
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする