CAFBG001-SV フロントバンパーガード

CAFBG001-SV フロントバンパーガード - HeartsCAFBG001-SV フロントバンパーガード - Hearts

・Heartsのフロントバンパーガード(塗装:ツートンカラー)、CAFBG001-SVです。
・アウトドアのタフさを意識したデザイン。
・純正バンパーに貼り付けるだけでイメージを一新できます。
・ラプター塗装、デモカー仕様の2色塗分け塗装もできます。

ツートンカラー適合車種キャラバン 型式:VR2E26 VN6E26 VN2E26 年式:R3/10~ グレード:プレミアムGX / グランドプレミアムGX素材ABS製内容量1個
注意
※適合につきましては2025年1月現在のメーカー適合を基に記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58674878CAFBG001-SV
80,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする