曜日別特売

ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ CRB Series

ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ  CRB Series - SMCロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ  CRB Series - SMCロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ  CRB Series - SMC

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で
コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。
全長:44%短縮、重さ48%削減。
配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。
揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。
CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能

用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応ベーン形式ダブルベーンオートスイッチ有無なし内容量1個
関連資料:カタログ(12.21MB)
注意
※オートスイッチ用磁石なし
全20種類を絞り込む
サイズ
揺動角度(°)
軸形式
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
軸の形状
揺動角度(°)
軸形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58688476CRBS10-90D10面取90片軸
23,380
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
58688485CRBW10-90D10面取90両軸
23,380
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
58688501CRBS15-90D15面取90片軸
23,440
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58688510CRBW15-90D15面取90両軸
23,440
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58688519CRBS20-90D20面取90片軸
23,540
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58688528CRBW20-90D20面取90両軸
23,540
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58688537CRBS30-90D30面取90片軸
23,710
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58688546CRBS40-90D40面取(キー付)90片軸
23,710
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58688555CRBW30-90D30面取90両軸
23,710
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58688571CRBW40-90D40面取(キー付)90両軸
23,710
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58688580CRBS10-100D10面取10片軸
24,530
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
58688589CRBW10-100D10面取10両軸
24,530
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
58688598CRBS15-100D15面取10片軸
24,650
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
58688607CRBW15-100D15面取10両軸
24,650
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
58688616CRBS20-100D20面取10片軸
24,750
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
58688625CRBW20-100D20面取10両軸
24,750
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
58688641CRBS30-100D30面取10片軸
24,920
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
58688650CRBS40-100D40面取(キー付)10片軸
24,920
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
58688659CRBW30-100D30面取10両軸
24,920
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
58688668CRBW40-100D40面取(キー付)10両軸
24,920
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする