曜日別特売

ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-C

ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-C - SMCロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-C - SMC

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で
コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。
全長:44%短縮、重さ48%削減。
配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。
揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。
CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能

用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応ベーン形式ダブルベーン軸形式両軸内容量1個
関連資料:カタログ(12.21MB)
748件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
軸の形状
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58696255CRBW10-90D-90S-C10面取1D-9090
32,850
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696271CRBW10-90D-90AS-C10面取1D-90A90
32,950
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696280CRBW10-90D-90LS-C10面取1D-90L90
33,000
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696289CRBW10-90D-90ALS-C10面取1D-90AL90
33,280
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696298CRBW15-90D-90S-C15面取1D-9090
33,170
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696307CRBW15-90D-90AS-C15面取1D-90A90
33,290
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696316CRBW10-90D-97S-C10面取1D-9790
33,560
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696325CRBW15-90D-90LS-C15面取1D-90L90
33,340
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696341CRBW10-90D-93AS-C10面取1D-93A90
33,610
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696350CRBW15-90D-90ALS-C15面取1D-90AL90
33,620
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696359CRBW10-90D-97LS-C10面取1D-97L90
33,720
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696368CRBW10-90D-90-C10面取2D-9090
33,770
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696377CRBW15-90D-97S-C15面取1D-9790
33,880
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696386CRBW10-90D-90A-C10面取2D-90A90
33,990
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696395CRBW10-90D-93ALS-C10面取1D-93AL90
33,940
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696411CRBW10-100D-90S-C10面取1D-9010
34,000
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696420CRBW15-90D-93AS-C15面取1D-93A90
33,950
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696429CRBW10-100D-90AS-C10面取1D-90A10
34,100
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696438CRBW15-90D-97LS-C15面取1D-97L90
34,060
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696447CRBW15-90D-90-C15面取2D-9090
34,110
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696456CRBW10-90D-90L-C10面取2D-90L90
34,100
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696465CRBW10-100D-90LS-C10面取1D-90L10
34,160
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696481CRBW15-90D-90A-C15面取2D-90A90
34,330
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696490CRBW15-90D-93ALS-C15面取1D-93AL90
34,280
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696499CRBW10-100D-90ALS-C10面取1D-90AL10
34,430
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696508CRBW15-100D-90S-C15面取1D-9010
34,380
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696517CRBW15-100D-90AS-C15面取1D-90A10
34,500
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696526CRBW10-90D-90AL-C10面取2D-90AL90
34,650
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696535CRBW10-100D-97S-C10面取1D-9710
34,720
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696551CRBW15-90D-90L-C15面取2D-90L90
34,440
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696560CRBW15-100D-90LS-C15面取1D-90L10
34,550
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696569CRBW10-90D-M9BS-CM10面取1D-M9B90
34,720
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696578CRBW10-90D-M9NS-CM10面取1D-M9N90
34,820
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696587CRBW10-90D-M9PS-CM10面取1D-M9P90
34,820
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696596CRBW10-100D-93AS-C10面取1D-93A10
34,760
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696605CRBW15-100D-90ALS-C15面取1D-90AL10
34,830
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696621CRBW10-90D-M9BMS-CM10面取1D-M9BM90
34,880
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696630CRBW10-100D-97LS-C10面取1D-97L10
34,870
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696639CRBW10-100D-90-C10面取2D-9010
34,930
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696648CRBW10-90D-M9NMS-CM10面取1D-M9NM90
34,980
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696657CRBW10-90D-M9PMS-CM10面取1D-M9PM90
34,980
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696666CRBW15-90D-90AL-C15面取2D-90AL90
34,990
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696675CRBW10-90D-97-C10面取2D-9790
35,200
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696691CRBW10-90D-M9BLS-CM10面取1D-M9BL90
35,050
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696700CRBW15-100D-97S-C15面取1D-9710
35,090
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696709CRBW10-100D-90A-C10面取2D-90A10
35,150
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696718CRBW10-100D-93ALS-C10面取1D-93AL10
35,090
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696727CRBW15-90D-M9BS-CM15面取1D-M9B90
35,040
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696736CRBW10-90D-M9NVS-CM10面取1D-M9NV90
35,150
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
58696745CRBW10-90D-M9PVS-CM10面取1D-M9PV90
35,150
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする