曜日別特売

小型位置センサ D-MPG Series

小型位置センサ D-MPG Series - SMC小型位置センサ D-MPG Series - SMC小型位置センサ D-MPG Series - SMC小型位置センサ D-MPG Series - SMC小型位置センサ D-MPG Series - SMC

エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出
繰返し精度0.1mm
ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化
無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状
アナログ出力対応
スイッチ出力対応
IO-Link対応

用途空気圧アクチュエータ用測定範囲(mm)25±1(デフォルト)規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA)繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度)電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付)耐衝撃(m/s2)300周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル)耐電圧(V)AC1000 1分間内容量1個
関連資料:カタログ(2.22MB)
全6種類を絞り込む
リード線(m)
リード線長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
リード線(m)
リード線長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58703876D-MPGB117ティーチユニット部:M8-4pin、0.3センサヘッド部:100
27,850
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58703885D-MPGC123ティーチユニット部:M12-4pin、0.3センサヘッド部:100
27,850
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58703901D-MPGB217ティーチユニット部:M8-4pin、0.3センサヘッド部:300
27,850
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58703910D-MPGC223ティーチユニット部:M12-4pin、0.3センサヘッド部:300
27,850
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58703919D-MPGA128ティーチユニット部:バラ線、2.0センサヘッド部:100
27,550
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58703928D-MPGA228ティーチユニット部:バラ線、2.0センサヘッド部:300
27,550
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする