曜日別特売

メタルウェア

メタルウェア - テムスケミカルメタルウェア - テムスケミカルメタルウェア - テムスケミカルメタルウェア - テムスケミカル

劣化による艶を失ったアルミサッシ・パネルやステンレス、鏡面仕上げの石材等に塗布するだけでツヤを取り戻し、撥水・防汚効果で美観を一定期間持続します。研磨などの必要はなく、簡単な作業で塗布できます。25~35m2/L.

用途アルミパネル・アルミサッシ・ステンレスの看板・金属の手すり・鏡面仕上げの石材・鏡・ガラス容量(L)1危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性内容量1缶
注意
※使用方法:油性刷毛やウエスで侵み込ませるように塗布します。10~15分後、浸透せずに残った余剰分を乾いたウエスで拭き取ってください。ワックスに近いものですので、屋内で2~3年、屋外は半年~1年程度でメンテナンスを行ってください。一度でツヤが戻らない場合は乾燥後(5~12時間後)、同作業を繰り返し行って下さい。重ね塗りは2度までです。ワックスに近いものですので、屋内で2~3年、屋外は半年~1年程度でメンテナンスを行ってください。一度でツヤが戻らない場合は乾燥後(5~12時間後)、同作業を繰り返し行って下さい。重ね塗りは2度までです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58683515-
オープン
9,989
10,988(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする