曜日別特売

PWM信号制御調光器(2回路用)

PWM信号制御調光器(2回路用) - DAIKO(大光電機)
仕様●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合●3路オフライトスイッチ付 ●調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)●接続台数30台まで 負荷容量が1000VAを超える場合は、照明器具の電源を調光器からとらずに別途電源を設けてください。●器具色:白●プラスチック 白●注)電線、スイッチは別途ご用意ください。寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)23埋込穴(Φmm)51×71内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58705861DP-42057
27,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする