DAIKO(大光電機)
LEDブラケット
ブラケット
LED交換可
引掛シーリング取付式
一般形
プルレススイッチ付(上下-上-下)
首振片側30°(下側のみ)
上面密閉・下面開放
調光器併用不可
色
器具:黒
材質(本体)
鋼板、塗装/カバー:アクリル透明
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
12.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×169
ランプ
ランプ付
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
135
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
1410
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯100W×2灯相当
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58704111
DBK-41133AE
3500
温白色
¥
35,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58704120
DBK-41133YE
2700
電球色
¥
35,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください