LEDブラケット

LEDブラケット - DAIKO(大光電機)LEDブラケット - DAIKO(大光電機)
取付壁面取付専用電圧(V)AC100専用消費電力(W)5.9寸法(幅W×高さH)(mm)115×255ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)64.4皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)159演色指数(Ra)83定格光束(Lm)380調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58705161DBK-41950Y
32,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58705188DBK-41953Y
32,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする