DAIKO(大光電機)
LEDブラケット/非調光/LED交換不可
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
5.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
140×265
ランプ
LED・電源内蔵
色温度(K)
2700
皮相電力(VA)
12
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
165
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58704610
DBK-41894Y
72.8
430
¥42,800
¥
23,980
¥26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58704655
DBK-41900Y
22.8
135
¥42,800
¥
23,980
¥26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください