曜日別特売

THEO ループ CARO

THEO ループ CARO - コラントッテTHEO ループ CARO - コラントッテTHEO ループ CARO - コラントッテTHEO ループ CARO - コラントッテTHEO ループ CARO - コラントッテTHEO ループ CARO - コラントッテTHEO ループ CARO - コラントッテ

~腕用ループとしてコラントッテ史上最高スペック~
170ミリテスラと100ミリテスラのフェライト磁石を組み合わせた新設計の高磁力ループ。独自のN極S極交互配列で血行を改善、コリを緩和します。
磁気ベルトには42面体のミラーカット磁石と24面体のマットコート磁石をコンビネーション配置。陰影と立体感を生み出すことで、品格とラグジュアリー感を演出しています。
馬蹄をモチーフにした金属ジョイントは、ピンチ式(はさんで固定)のフックタイプを採用し、存在感のある仕上がりとなっています。

用途血行の改善、コリの緩和医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AKBZX00019000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58688239DABAC0313【ジョイント】SUS316L
【ベルト】フェライト永久磁石・SUS316L
【磁石明細】フェライト永久磁石170ミリテスラ9個・100ミリテスラ54個をN極S極交互配列
シルバー17.5
42,000
46,200(税込)
6日以内出荷
58688248DABAC0314【ジョイント】SUS316L
【ベルト】フェライト永久磁石・SUS316L
【磁石明細】フェライト永久磁石170ミリテスラ10個・100ミリテスラ60個をN極S極交互配列
シルバー19
42,000
46,200(税込)
6日以内出荷
58688257DABAC1313【ジョイント】SUS316L(イオンプレーティング)
【ベルト】フェライト永久磁石・SUS316L
【磁石明細】フェライト永久磁石170ミリテスラ9個・100ミリテスラ54個をN極S極交互配列
ゴールド17.5
42,000
46,200(税込)
6日以内出荷
58688266DABAC1314【ジョイント】SUS316L (イオンプレーティング)
【ベルト】フェライト永久磁石・SUS316L
【磁石明細】フェライト永久磁石170ミリテスラ10個・100ミリテスラ60個をN極S極交互配列
ゴールド19
42,000
46,200(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする