曜日別特売

ループ LUCEα

ループ LUCEα - コラントッテループ LUCEα - コラントッテループ LUCEα - コラントッテループ LUCEα - コラントッテ

LUCEαシリーズから「ループ」タイプが登場。
コラントッテロゴをあしらった円柱状のステンレスパーツに、ロンデル・天然石・磁石を組み合わせたループです。
100ミリテスラの磁石がN極S極交互配列に磁力が連続して配置されており、装着部位の血行を改善し、コリを緩和します。
磁石は48面体のミラーカットが施されており、円柱状のステンレスパーツはヘアライン加工を施しております。
紐はウレタンゴムを使用していますので、着脱が容易です。

材質
【磁石部分】100ミリテスラのフェライト永久磁石をN極S極交互配列
【ループその他部分】天然石、SUS316L(円柱パーツ、ロンデル) 、ウレタンゴム
用途血行の改善、コリの緩和ブラック医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AGBZX00003000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58688275DABAB2012
12,000
13,200(税込)
6日以内出荷
58688291DABAB2013
12,000
13,200(税込)
6日以内出荷
58688300DABAB2014
12,000
13,200(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする