曜日別特売

TAOネックレス スリム AURA mini

TAOネックレス スリム AURA mini - コラントッテTAOネックレス スリム AURA mini - コラントッテTAOネックレス スリム AURA mini - コラントッテTAOネックレス スリム AURA mini - コラントッテTAOネックレス スリム AURA mini - コラントッテ

TAOネックレススリムのAURA miniが登場。コラントッテTAOネックレスのスリムループタイプで幅はわずか3mmです。
軽い着け心地でありながら、4mmTAOネックレス同等の磁力(57ミリテスラ)を実現しており、エレガントに、スマートに、磁気の効果でケアをする。
充実した日々を美しく過ごす、女性のための磁気ネックレスの逸品です。

材質
【本体】樹脂コーティング磁石(55ミリテスラを10mm間隔でN極S極交互配列)
【トップ・ジョイント】ステンレス(SUS316L/20金仕上)、エポキシ樹脂、POM
用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効くシャンパンゴールド×ラベンダーラメサイズ(cm)M(43医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00077000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58688221DAAAI1113
23,000
25,300(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする