曜日別特売

RESNOマグネリカバリーウェアロングパンツ

RESNOマグネリカバリーウェアロングパンツ - コラントッテRESNOマグネリカバリーウェアロングパンツ - コラントッテRESNOマグネリカバリーウェアロングパンツ - コラントッテRESNOマグネリカバリーウェアロングパンツ - コラントッテRESNOマグネリカバリーウェアロングパンツ - コラントッテRESNOマグネリカバリーウェアロングパンツ - コラントッテRESNOマグネリカバリーウェアロングパンツ - コラントッテRESNOマグネリカバリーウェアロングパンツ - コラントッテ

磁気のちからを着る
一日の終わりに着て眠るだけ。睡眠時に血行を促進し、コリを改善。
仙骨に沿ってフェライト永久磁石180ミリテスラ×6個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。
磁力のちからで仙骨周辺の殿筋などに働きかけることで体全体の血流を促進。
コリを改善しながら、快適な睡眠をサポートします。
コラントッテのロゴをかたどった凸凹の特殊生地・Switch-Tex(TM)(スイッチテックス)は、前作から肌に触れる部分が最大60%アップ。
体の動きにともなって皮膚と擦れることで、心地良いリラックスタイムへと導きます。

用途腰の血行改善・コリに効く材質【本体部分】ポリエステル96%、ポリウレタン4%【リブ部分】ポリエステル94%、ポリウレタン6%杢ベージュ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AGBZX00005000使用磁石フェライト永久磁石180ミリテスラ6個をN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58688345AJCKB55SS
10,000
11,000(税込)
6日以内出荷
58688361AJCKB55MM
10,000
11,000(税込)
6日以内出荷
58688370AJCKB55LL
10,000
11,000(税込)
6日以内出荷
58688379AJCKB55XLXL
10,000
11,000(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする