リニア・ビズ
ヒネリカップブラシ
ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。
金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
毛丈(mm)
22
適合工具
電動
外径(mm)
65
穴径
M10(P1.5)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
毛材
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58683436
LB-KC21-0.35
215
ワイヤ鋼線
0.35
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
58683445
LB-KC21-0.5
222
ワイヤ鋼線
0.5
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
58683461
LB-KCS21-0.35
215
ステンレス鋼線
0.35
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
58683470
LB-KCS21-0.5
214
ステンレス鋼線
0.5
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください