曜日別特売

カップブラシ

カップブラシ - リニア・ビズ

金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。
電動工具用とエア工具用2種類があります。

外径(mm)75内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
毛丈(mm)
毛材
適合工具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58683305LB-CAP312501250025真鍮メッキ鋼線電動
920
829
912(税込)
翌々日出荷
58683321LB-CAS312201000030ステンレス鋼線電動
2,100
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
58683330LB-COP352101250025真鍮メッキ鋼線エア
890
799
879(税込)
翌々日出荷
58683339LB-COS352101250025ステンレス鋼線エア
2,050
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする