リニア・ビズ
ベベルブラシ
金属の、研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削、研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。
コーナー部の研磨におすすめです。
電動工具用とエア工具用2種類があります。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
外径(mm)
85
線径(mm)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
毛丈(mm)
毛材
適合工具
穴径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58683479
LB-VAP31
160
12
真鍮メッキ鋼線
電動
M10(P1.5)
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
58683488
LB-VAS31
156
12
ステンレス鋼線
電動
M10(P1.5)
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
58683497
LB-VOP35
131
16
真鍮メッキ鋼線
エア
16
¥
870
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
58683506
LB-VOS35
128
16
ステンレス鋼線
エア
16
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください