曜日別特売

ハンドブラシ

ハンドブラシ - リニア・ビズ

幅が狭く、細かい作業に最適です。
2種類の形状、6種類の材質をラインアップ。
軽作業向き。

用途金属面の錆取り、バリ取り、塗装剥離など。毛丈(mm)23~24材質(ハンドル)スチール毛厚(mm)6~6.5内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
毛材
ブラシ
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58683348LB-HJ-2122560ワイヤ鋼線J型0.2
290
269
296(税込)
翌々日出荷
58683357LB-HJ-2222565真鍮J型0.15
370
339
373(税込)
翌々日出荷
58683366LB-HJ-2322560ステンレス鋼線(SUS304)J型0.15
420
379
417(税込)
翌々日出荷
58683375LB-HI-1121060ワイヤ鋼線I型0.2
240
219
241(税込)
翌々日出荷
58683391LB-HI-1221065真鍮I型0.15
320
289
318(税込)
翌々日出荷
58683400LB-HI-1321060ステンレス鋼線(SUS304)I型0.15
370
339
373(税込)
翌々日出荷
58683409LB-HI-1621055豚毛I型-
270
249
274(税込)
翌々日出荷
58683418LB-HI-1721055PVC(塩化ビニール)I型0.3
240
219
241(税込)
翌々日出荷
58683427LB-HI-1921060真鍮メッキ鋼線I型0.2
240
219
241(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする