曜日別特売

温度湿度表示機能付き丸型デジタル時計

温度湿度表示機能付き丸型デジタル時計 - エピオス温度湿度表示機能付き丸型デジタル時計 - エピオス温度湿度表示機能付き丸型デジタル時計 - エピオス温度湿度表示機能付き丸型デジタル時計 - エピオス温度湿度表示機能付き丸型デジタル時計 - エピオス

丸型フォルムがかわいいデジタル時計。時間・温度・湿度がひと目でわかってとても便利!置き時計・壁掛け時計にもなり、シーンに合わせて使い分けられます。アラーム機能や時報機能もあり、一家に1台欲しいマルチなデジタル時計です。台座付きなので洗面所や玄関などにも置きやすいです。

用途温湿度表示機能付きで日常で役立つデジタル時計。学校・オフィス・店舗・家庭どこでも使いやすい時計。セット内容本体・台座材質ABS・LCD区分配送:直送限定電源単四乾電池×1(別売)機能時間表示・温度表示・湿度表示・アラーム・時報個装ブリスターサイズ(mm)75×30×80(台座セット時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
586881517793
1,350
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国49¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方49¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする